咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧自动平衡型升降平台车
商品编号
A91033
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91033 BC21
A91033 BC40
宽度
装卸面 宽度
装卸面 长度
负载能力
起升范围
轮子直径
重量
长度
高度
500mm
830mm
80kg - 210kg
360mm - 770mm
125mm
75kg
1065mm
1100mm
500mm
520mm
1010mm
100kg - 400kg
440mm - 800mm
125mm
123kg
1200mm
1100mm
销售价 数量
 
6411.85
7464.98

商品详情

商品名称:弹簧自动平衡型升降平台车
商品编号:A91033 BC21

特征

  • 采用弹簧自动平衡结构,使台面始终保持在合理的工作高度

  • 配有弹性系数调整机构,简单方便

  • 广泛应用于车间工位、生产装配线等场所


属性
宽度
装卸面 宽度
500mm
装卸面 长度
830mm
负载能力
80kg - 210kg
起升范围
360mm - 770mm
轮子直径
125mm
重量
75kg
长度
1065mm
高度
1100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加