咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
脚踏式升降平台车
商品编号
A91032
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91032 150
A91032 250
A91032 500
A91032 1000
宽度
装卸面 宽度
装卸面 长度
负载能力
起升范围
轮子直径
重量
长度
高度
450mm
700mm
150kg
265mm - 755mm
100mm
41kg
950mm
1100mm
500mm
830mm
250kg
330mm - 910mm
125mm
78kg
1010mm
1100mm
520mm
520mm
1010mm
500kg
435mm - 1000mm
150mm
118kg
1185mm
1130mm
520mm
1010mm
1000kg
445mm - 950mm
150mm
137kg
1260mm
1130mm
销售价 数量
 
2912.46
3985.69
4734.79
6088.17

商品详情

商品名称:脚踏式升降平台车
商品编号:A91032 500
技术说明

重型设计,高品质油缸,性能可靠稳定。防夹剪叉设计,防止夹伤。过载保护功能,同时配置防止平台下落的安全支撑杆,使用更安全。
提示

为节省运费,把手及脚踩装置未组装形式发运,备有说明书安装简便 。半自动款式可选,另询价。
属性
宽度
520mm
装卸面 宽度
520mm
装卸面 长度
1010mm
负载能力
500kg
起升范围
435mm - 1000mm
轮子直径
150mm
重量
118kg
长度
1185mm
高度
1130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加