咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PP通风柜 含照明,开关,插座,风机,穿线
商品编号
A98109
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98109 1200
A98109 1500
A98109 1800
宽度
标准
深度
高度
1200mm
JB/6412-1999
850mm
2350mm
1500mm
JB/6412-1999
850mm
2350mm
1800mm
JB/6412-1999
850mm
2350mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:PP通风柜 含照明,开关,插座,风机,穿线
商品编号:A98109 1800
技术说明

有优良的耐酸性能,可以从事强度高的酸碱实验。
特征

  • 采用抗强腐蚀 PP 板材无缝焊接而成。
  • 通风柜符合中华人民共和国机械行业标准《排风柜》JB/6412- 1999 技术标准要求。
  • 在 -8°C到 +80°C温度范围内具有耐腐蚀,抗强酸等特性。
  • 易清洁,并具有一定的机械强度,耐搬运移动。
  • 应用于高强度酸碱实验,净化室等场所。

属性
宽度
1800mm
标准
JB/6412-1999
深度
850mm
高度
2350mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加