咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
桌面式不锈钢托盘
商品编号
A98111
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98111 20A
A98111 25A
A98111 30A
A98111 40A
A98111 60A
宽度
标准
深度
高度
940mm
符合Stawa-R标准
370mm
60mm
940mm
符合Stawa-R标准
470mm
60mm
1000mm
符合Stawa-R标准
600mm
70mm
1390mm
符合Stawa-R标准
600mm
60mm
1850mm
符合Stawa-R标准
600mm
60mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:桌面式不锈钢托盘
商品编号:A98111 40A
技术说明

轻量化设计,适用于桌面使用。
特征

  • 无缝焊接不锈钢制作,表面热浸锌处理。
  • 可拆卸带孔格栅(可选件)。
  • 高度灵活:可用于分配和传输液体工作、或作为工作台托盘等。
  • 符合 Stawa-R 标准,经证明适用于存储。
  • GHS 目录 1-3 级可燃液体和 GHS 目录 1-4 级水污染液体。
  • 可按规定存储小型容器,也可作为附加隔板放置在存储柜或货架使用。

技术参数
材料
不锈钢
属性
宽度
1390mm
标准
符合Stawa-R标准
深度
600mm
高度
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加