咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
IBC钢制防渗漏托盘
商品编号
A98110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98110 1
A98110 2
A98110 3
A98110 4
A98110 5
A98110 6
200 升油桶存放数量
下方通过高度
可以从下方通过
存储能力 IBC/KTC
宽度
承重量
深度
高度
4
100mm
底部带插槽
1
1460mm
1900kg
1460mm
620mm
100mm
底部带插槽
1
1460mm
1900kg
1460mm
1083mm
8
100mm
底部带插槽
2
2650mm
3800kg
1300mm
435mm
10
100mm
底部带插槽
2
2690mm
3800kg
1650mm
375mm
4
100mm
底部带插槽
2
2650mm
3800kg
1460mm
863mm
100mm
底部带插槽
2
2650mm
3800kg
1460mm
863mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:IBC钢制防渗漏托盘
商品编号:A98110 4
提示

默认产品表面热浸锌处理,另有红色、黄色、蓝色可选,下单注明。以下商品不包含陈列品。
技术说明

适用于 IBC 集装箱和桶装水污染及可燃液体的存储,灌装。
特征

  • 贮存盘由 3mm 厚的钢板制成,带镀锌格栅和镀锌支架,方便 IBC 集装箱灌装。
  • 格栅和支架可结合使用,可按需存放支架位置。
  • 底部插槽净高100mm,便于起升设备进行搬运。

属性
200 升油桶存放数量
10
下方通过高度
100mm
可以从下方通过
底部带插槽
存储能力 IBC/KTC
2
宽度
2690mm
承重量
3800kg
深度
1650mm
高度
375mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加