咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
酸碱存储柜
商品编号
A98105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98105 4
A98105 12
A98105 26
A98105 30
A98105 45
A98105 60
A98105 90
容量
宽度
搁板承重量
柜门数量
深度
高度
高度可以调节的搁板数量
15l
430mm
25kg
1
430mm
560mm
1
45l
590mm
30kg
1
460mm
890mm
1
100l
910mm
35kg
2
600mm
900mm
1
114l
1090mm
40kg
2
460mm
1120mm
2
170l
1090mm
40kg
2
460mm
1650mm
2
227l
1650mm
40kg
2
860mm
860mm
2
410l
1090mm
40kg
2
860mm
1650mm
2
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:酸碱存储柜
商品编号:A98105 4
技术说明

用于腐蚀性化学品的规范管理,分类储存。
特征

  • 采用抗强腐蚀 PP 板材无缝焊接而成。
  • 配备聚丙烯防渗漏托盘,可单独取出,便于清洁,可根据 需求调节层板高度。
  • 为提高操作安全性,可使用挂锁提供额外的防护。
  • 用于各类腐蚀性化学品的存储,如硫酸、硝酸等,保护使 用者和周围人群的安全。
  • 适用于医药、化工、实验室等领域。

属性
容量
15l
宽度
430mm
搁板承重量
25kg
柜门数量
1
深度
430mm
高度
560mm
高度可以调节的搁板数量
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加