咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
危化品吸附耗材 防盛漏吸附垫
商品编号
A98021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98021 CM0001Y
A98021 OM0001W
A98021 UM0001G
吸附布宽度
吸附布长度
应用领域
材料
特点
纸巾数量
0.4m
0.5m
防化类
聚乙烯
高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性
100
0.4m
0.5m
油类专用
聚乙烯
高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性
100
0.4m
0.5m
通用型
聚乙烯
高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性
100
销售价 数量
 
614.72
556.65
610.20

商品详情

商品名称:危化品吸附耗材 防盛漏吸附垫
商品编号:A98021 OM0001W
技术说明

吸附材料(棉片、棉条、棉枕、棉卷)采用聚丙烯吸附材料(MBPP),具有高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性等特点,不与极性、有毒性、危险性化学品反应,使用安全,对人体健康无危害,废弃物处理成本低,泄漏液体清理简单省力,是您工作场所清洁的好帮手!
吸收油污或者液体后,油剂或液体不会渗透到地面上,避免造成二次污染,适用于生产车间,化工厂,实验室等需要干净的地面。
技术参数
最大吸收容积
90l
供货范围,件/纸箱
100
属性
吸附布宽度
0.4m
吸附布长度
0.5m
应用领域
油类专用
材料
聚乙烯
特点
高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性
纸巾数量
100
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加