咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电台垫
商品编号
A92725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92725 1000X80X3
A92725 1000X120X2
A92725 1000X120X3
A92725 1200X750X2
A92725 1500X800X3
A92725 1530X750X2
A92725 1530X900X2
A92725 1800X800X3
A92725 1830X750X2
A92725 1830X900X2
A92725 2000X800X3
A92725 2280X750X2
A92725 2280X900X2
厚度
宽度
长度
颜色
3mm
80cm
1000cm
绿色
2mm
120cm
1000cm
绿色
3mm
120cm
1000cm
绿色
2mm
75cm
120cm
绿色
3mm
80cm
150cm
绿色
2mm
75cm
153cm
绿色
2mm
90cm
153cm
绿色
3mm
80cm
180cm
绿色
2mm
75cm
183cm
绿色
2mm
90cm
183cm
绿色
3mm
80cm
200cm
绿色
2mm
75cm
228cm
绿色
2mm
90cm
228cm
绿色
销售价 数量
 
1771.18
1406.02
2292.98
123.66
233.32
142.81
196.01
279.99
189.00
235.68
309.46
245.62
307.02

商品详情

商品名称:防静电台垫
商品编号:A92725 1000X120X2

技术说明

防静电台垫能使人体及台面接触的ESD镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位并释放静电,同时使静电敏感器件(SSD)不受摩擦起电等静电放电现象的干扰,从而达到静电防护的效果。
特征

  • 表层静电散耗层和底层导电层均为优质合成橡胶材料。

  • 两层复合牢度高,使用寿命长。耐磨,易清洗。

  • 具有很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性。




属性
厚度
2mm
宽度
120cm
长度
1000cm
颜色
绿色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加