咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® UniTurn® 仿形内圆车刀,右向
商品编号
240134
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET® UniTurn® 仿形内圆车刀,右向
商品编号:240134
提示

如需要,可提供更多的规格和型号。
技术说明

刀具材料 = BK 82。
从规格尺寸 5 开始带有内冷,而对于较小直径的刀片,冷却液则是通过刀杆进行输送的。
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝,塑料
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加