咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
叉车维修专用千斤顶
商品编号
A91020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91020 HFJ400
A91020 HFJ500
A91020 HFJ700A
最大承重量
重量
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
4t
33kg
65-406mm
4t
45kg
416-724(高位)mm 65-425(低位)mm
7t
49kg
65-420mm
销售价 数量
 
2652.78
3451.77
4305.57

商品详情

商品名称:叉车维修专用千斤顶
商品编号:A91020 HFJ400
技术说明

专门用于叉车维修,重型设计,带过载保护阀,安全耐用。
标准

符合ANSI、CE安全标准。
技术说明
只具有低位一个工作面。
属性
最大承重量
4t
重量
33kg
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
65-406mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加