咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 开槽刀 f 型
商品编号
240078
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
240078 B00
240078 B01
240078 B02L
240078 B03
240078 B03L
240078 B04
240078 B04L
240078 B05
240078 B05L
240078 B06
240078 B06L
型号
总长度
柄直径
适合加工的最小孔径
镗孔深度
B00
50mm
8mm
2.5mm
10mm
B01
60mm
8mm
3mm
20mm
B02L
125mm
8mm
5mm
24mm
B03
65mm
8mm
7mm
26mm
B03L
125mm
8mm
7mm
26mm
B04
75mm
8mm
9mm
45mm
B04L
125mm
8mm
9mm
80mm
B05
80mm
8mm
12mm
50mm
B05L
125mm
8mm
12mm
80mm
B06
95mm
10mm
14mm
60mm
B06L
125mm
10mm
14mm
90mm
销售价 数量
 
628.36
628.36
1004.92
680.20
1030.89
772.01
1092.07
934.32
1294.45
1276.79
1635.71

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:KOMET® 开槽刀 f 型
商品编号:240078 B00
提示

配套的镗刀刀夹参见编号 240070 和编号 240072。
技术说明

经过显微镜检验,精准的切削几何结构。切削刃可多次重修磨后再使用,节约成本。
带有附加文字的规格尺寸 L = 加长的柄部。
刀具材料

HSS/Co10 − 适用于难加工的材料。
技术参数
刀具材料
HSS Co 10
属性
型号
B00
总长度
50mm
柄直径
8mm
适合加工的最小孔径
2.5mm
镗孔深度
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加