咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
万向吊环
商品编号
A08668
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08668 M8
A08668 M10
A08668 M12
A08668 M16
A08668 M20
A08668 M24
A08668 M30
A08668 M36
圈环宽度 B
安装销上的定位宽度 A
安装销直径 D
尺寸 C
尺寸 E
承重量 WLL SF 4:1
螺纹直径
13mm
30mm
36mm
45mm
41mm
0.3t
M8×13
13mm
30mm
36mm
45mm
41mm
0.45t
M10×18
13mm
30mm
36mm
45mm
41mm
0.5t
M12×18
13mm
30mm
36mm
45mm
42mm
1.12t
M16×20
16mm
35mm
49mm
58mm
56mm
2t
M20×30
18mm
40mm
57mm
73mm
66mm
3.15t
M24×30
20mm
40mm
66mm
69mm
81mm
5.3t
M30×35
22mm
50mm
80mm
96mm
90mm
8t
M36×50
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:万向吊环
商品编号:A08668 M10
技术说明

吊环按照EN 1677 80级标准生产。可以360°旋转,并可以180°侧摆。结构紧密、重量轻。安全系数4倍。
提示

承载能力以吊环成90°角时计算
属性
圈环宽度 B
13mm
安装销上的定位宽度 A
30mm
安装销直径 D
36mm
尺寸 C
45mm
尺寸 E
41mm
承重量 WLL SF 4:1
0.45t
螺纹直径
M10×18
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加