咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高强度D型带销卸扣
商品编号
A08667
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08667 2
A08667 3.25
A08667 4.75
A08667 6.5
A08667 8.5
A08667 9.5
A08667 12
圈环与安装销之间的距离 C
圈环宽度 B
圈环直径 E
安装销上的定位宽度 A
安装销直径 D
承重量
42mm
13mm
21mm
21mm
16mm
2t
52mm
16mm
27mm
27mm
19mm
3.25t
61mm
19mm
32mm
32mm
22mm
4.75t
72mm
22mm
36mm
36mm
25mm
6.5t
82mm
25mm
43mm
43mm
29mm
8.5t
92mm
29mm
46mm
46mm
32mm
9.5t
101mm
32mm
52mm
52mm
35mm
12t
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:高强度D型带销卸扣
商品编号:A08667 4.75
技术说明

高强度D型带销卸扣。
  • 合金钢材质,强度高,抗磨损。
  • 卸扣上有额定载荷标识,安全性高。
  • 安全系数6倍。

属性
圈环与安装销之间的距离 C
61mm
圈环宽度 B
19mm
圈环直径 E
32mm
安装销上的定位宽度 A
32mm
安装销直径 D
22mm
承重量
4.75t
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加