咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三腿链条索具 配调节器
图片仅供参考,链条数量以产品描述为准
商品编号
A08656
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08656 1
A08656 2
A08656 3
A08656 4
使用长度
1m
2m
3m
4m
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:三腿链条索具 配调节器
商品编号:A08656 4

提示

使用长度可按照客户要求订制,请另询。标准索具末端配备羊角吊钩,也可以按照客户要求选配。
技术说明

80级链条组合索具,按照欧洲标准DIN EN818-4生产,抗拉强度高、抗磨损、并可选配不同的吊钩,安全系数4倍。
●按照不同吊装方式链条可选单腿、双腿、三腿和四腿。
●链条长度可选固定式或可调式(可调式配链条调节器)。

技术参数
链条直径
8mm
承重量 WLL β = 0° – 45°
4250kg
承重量 WLL β = 45° – 60°
3000kg
属性
使用长度
4m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加