咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩编织软管
商品编号
A08025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08025 8
A08025 9.5
A08025 11
材料
软管内径
软管外径
软管长度
颜色
聚酯层、聚脂钎维
8mm
12mm
50m
黑色
聚酯层、聚脂钎维
9.5mm
13.5mm
50m
黑色
聚酯层、聚脂钎维
11mm
16mm
50m
黑色
销售价 数量
 
3446.50
4068.00
5819.50

商品详情

商品名称:CEJN希恩编织软管
商品编号:A08025 8
技术说明

CEJN防火花软管可抵抗因暴露于焊接环境或使用切割设备发出的火花对其造成的灼伤和损害。软管具有抗老化性能和长时间负荷。它轻便柔韧,并有很高的抗冲击性、抗折性和抗拉性, 软管可轻易恢复其原来状态。 第一层是聚酯层,第二层是聚酯纤维编织,第三层是聚酯层。
属性
材料
聚酯层、聚脂钎维
软管内径
8mm
软管外径
12mm
软管长度
50m
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加