咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩编制软管
商品编号
A08024
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08024 8
A08024 10
A08024 12
最大工作压力
材料
软管内径
软管外径
软管长度
颜色
12bar
EPDM橡胶
8mm
15mm
40m
蓝色
12bar
EPDM橡胶
10mm
17.5mm
40m
蓝色
12bar
EPDM橡胶
12mm
19.5mm
40m
蓝色
销售价 数量
 
2892.80
3344.80
4068.00

商品详情

商品名称:CEJN希恩编制软管
商品编号:A08024 8
技术说明

CEJN导电软管材质为编织型的EPDM橡胶,可防静电,将游离的电火花减至最少。这对于媒介中过量的静电荷或静电放电可能造成爆炸或破坏的各种应用场合是一个极佳的选择。该软管在各种环境下非常灵活,并且有保护层。最大工作压力12bar。
属性
最大工作压力
12bar
材料
EPDM橡胶
软管内径
8mm
软管外径
15mm
软管长度
40m
颜色
蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加