咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丁腈多用途防化手套 绿色,EN374,GRNCX
商品编号
A09477
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09477 9
内衬材料
制造商名称
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
绒面
GRNCX
良好
化学品防护手套
9
销售价 数量
 
8.48
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:丁腈多用途防化手套 绿色,EN374,GRNCX
商品编号:A09477

提示

产品变更,售完即止!


推荐

化学实验,清洁工作,接触化学品的常规操作工位。
技术说明

丁腈多用途防化手套,绿色。长度32cm。

  • 磨砂掌面提供良好的干湿防滑抓握力。

  • 加厚耐用。

  • 绒面衬里。


技术参数
载体材料
丁腈
长度
320mm
颜色
绿色
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加