咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服 Tychem C
商品编号
A09836
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09836 2XL
A09836 3XL
A09836 L
A09836 M
A09836 S
A09836 XL
男女通用尺码
系列
2XL
Tychem®
3XL
Tychem®
L
Tychem®
M
Tychem®
S
Tychem®
XL
Tychem®
销售价 数量
 
129.95
129.95
129.95
129.95
129.95
129.95

商品详情

商品名称:连体防护服 Tychem C
商品编号:A09836 S

适用于

化工、工业清洗和维保、危险品处置、疾病及灾难控制等行业。
技术说明

Tychem® C连体防护服可针对多种无机化学品和生物危害,内层防静电处理,提供3-B、4、5 和 6 类防护,同时兼具穿着轻便和舒适性。典型可防护物质: 多种高浓度无机化学品(如浓硫酸、氢氧化钠溶液等)、多种生物制剂(如体液、血液、血生病原体等)。

技术参数
颜色
黄色
属性
男女通用尺码
S
系列
Tychem®
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加