咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
伸缩臂式货叉吊
商品编号
A91014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91014 TLB01
A91014 TLB6430
伸出后长度
叉口宽度
叉口间距
叉口高度
基本长度
宽度
重量
3726mm
180mm
346mm
60mm
690mm
542mm
240kg
3500mm
180mm
284mm
60mm
755mm
660mm
188kg
销售价 数量
 
14029.18
11860.25

商品详情

商品名称:伸缩臂式货叉吊
商品编号:A91014 TLB6430
提示

如需具体载荷衰减曲线图,还请咨询索取。
技术说明

吊臂角度三孔位可调,是叉车为一台能满足多种工况的移动起重车。吊钩可旋转并带有安全闭锁。带有2个锁紧螺柱,配有重型链条,确保货叉吊不移位和滑落。可调伸缩超长吊臂,适用于叉车不易进入的区域进行操作,特别适用于用叉车吊装集装箱中的长条型货物。使用过程中必须考虑叉车的载荷衰减曲线图,确保安全。
技术说明
水平型货叉,不可倾斜。
适用于
叉车承重690-3000kg
属性
伸出后长度
3500mm
叉口宽度
180mm
叉口间距
284mm
叉口高度
60mm
基本长度
755mm
宽度
660mm
重量
188kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加