咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丁腈防化手套
商品编号
A09474
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套尺码
  • 8
  • 9
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A09474 8
A09474 9
内衬材料
制造商名称
手套类型
手套规格
纯棉植绒
L18501
化学品防护手套
8
纯棉植绒
L18501
化学品防护手套
9
销售价 数量
 
18.51
18.76
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
  • 8
  • 9
数量:

商品详情

商品名称:丁腈防化手套
商品编号:A09474 8

技术说明

丁腈防化手套,100%丁腈材料,可用于食品行业。

  • 轮廓线形设计,自然贴合手部。

  • 耐磨。

  • 基本防穿刺功能。

  • 掌部钻石纹,油水表面防滑效果好。

  • 高品质纯棉植绒衬里,降低皮肤刺激性。

  • 氯化处理,减少过敏反应风险。


推荐

接触化学品的操作工位,尤其适合与有机溶剂或酸碱试剂接触的环境。
标准

EN374 JKL,EN388:3001
规格

长度31.5cm,厚度0.38mm。


提示

产品变更,售完即止!

技术参数
EN 388:2003
3001
长度
315mm
厚度
0.38mm
颜色
淡绿色
EN 374:2003
JKL
载体材料
丁腈
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加