咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 转位刀片
商品编号
236535
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
名称,类型 W83
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236535 13-030
236535 18-030
236535 23-030
236535 32-030
236535 44-030
ISO 代码,转位刀片
名称
更换次数/切刃数量
系列
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
钻削应用
SOEX 050204
13-030
4
KUB Quatron®
0.12mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 通孔 钻横孔
SOEX 060306
18-030
4
0.16mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 通孔 钻横孔
SOEX 07T308
23-030
4
0.16mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 通孔 钻横孔
SOEX 090408
32-030
4
0.2mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 通孔 钻横孔
SOEX 120508
44-030
4
0.25mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 通孔 钻横孔
销售价 数量
 
221.80
230.51
236.07
255.26
276.59

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET® 转位刀片
商品编号:236535
技术说明

表面研磨,圆整的切削刃,烧结的断屑槽。
提示

应用参考值涉及到 KUB Quatron 235500 − 235505。
在使用 KUB Quatron 235500 − 235505 的情况下,进给量应减半。
技术参数
类型
BK8430
型号
ST1400
属性
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加