咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
贴合牛皮焊工劳保手套 10-2392
商品编号
A09483
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:贴合牛皮焊工劳保手套 10-2392
商品编号:A09483

提示

产品变更,售完即止!


技术说明

贴合皮焊工手套,拇指处采用直线式加强设计,KEVLAR®3层缝线,套口内衬棉花,34cm长。

技术参数
长度
340mm
EN 407
413X4X
EN 12477
A/B类
EN 388:2003
3.124
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加