咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耐磨型抗疲劳地垫
商品编号
A96453
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96453 90X60X135
A96453 90X60X195
A96453 150X90X135
A96453 150X90X195
A96453 1800X60X13
A96453 1800X60X19
A96453 1800X90X13
A96453 1800X90X19
厚度
可插拔
宽度
斜边
材料
表面
长度
防滑底面
13.5mm
60cm
4 侧
发泡PVC
PVC
90cm
19.5mm
60cm
4 侧
发泡PVC
PVC
90cm
13.5mm
90cm
4 侧
发泡PVC
PVC
150cm
19.5mm
90cm
4 侧
发泡PVC
PVC
150cm
13.5mm
60cm
4 侧
发泡PVC
PVC
1800cm
19.5mm
60cm
4 侧
发泡PVC
PVC
1800cm
13.5mm
90cm
4 侧
发泡PVC
PVC
1800cm
19.5mm
90cm
4 侧
发泡PVC
PVC
1800cm
销售价 数量
 
440.38
592.30
1037.57
1592.07
8366.41
11963.36
12549.61
17945.03

商品详情

商品名称:耐磨型抗疲劳地垫
商品编号:A96453 90X60X135

提示

所有尺寸可订做,全黑色或者带黄边可选,可另外询价。
技术说明

抗疲劳地垫,适用于长时间站立工作的区域。
特征

  • 表层为高强度耐磨PVC,发泡层为高密度发泡PVC。

  • 表面独特钢板纹图案设计,耐磨、防滑。

  • 四面斜坡设计,伏贴地面,防踢止绊。

  • 能灵活拼接想要的各种尺寸。


颜色

黄黑

技术参数
舒适的站姿
抗疲劳 防滑 -
颜色
黄黑
属性
厚度
13.5mm
可插拔
宽度
60cm
斜边
4 侧
材料
发泡PVC
表面
PVC
长度
90cm
防滑底面
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加