咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BOSCH充电式电钻螺丝起子
商品编号
A07023
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
制造商ID
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07023 GSR185LI
快装夹头,装夹范围
最大扭力 软质材料
最大扭力,硬质材料
最高转速 1 档
蓄电池容量
蓄电池电压
转速区间 2 档
重量
1.5mm - 13mm
21Nm
50Nm
0min-1 - 500min-1
2Ah
18V
0min-1 - 1900min-1
1.3kg
销售价 数量
 
1152.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:BOSCH充电式电钻螺丝起子
商品编号:A07023

技术说明

非常紧凑强劲的两档螺丝起子。20档电子扭矩调节+钻头设置。专业品质的自锁钻头夹头。通过LED实现对作业区域的照明。顺/逆时针驱动。

供货范围

充电器,2×锂电池,工具箱。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加