咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手工具套装
商品编号
A68015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A68015 8
A68015 10
A68015 14
A68015 16
A68015 17
A68015 22
宽度
长度
高度
250mm
490mm
65mm
250mm
490mm
65mm
250mm
490mm
65mm
250mm
490mm
65mm
250mm
490mm
65mm
250mm
490mm
65mm
销售价 数量
 
966.00
933.81
1127.00
941.64
1023.11
974.40

商品详情

商品名称:手工具套装
商品编号:A68015 10

技术说明

坚固耐用的ABS工程塑料盒,内置铰链和双快速搭扣。四角带固定台,产品编号A69350 490,可稳固堆叠。
所有工具被放置在泡沫刻模中,安全可靠,便于存取。

内容
卷尺: 各1 件,编号462014 ,规格尺寸 3
一字螺丝批: 各1 件,编号660701,规格尺寸 4,5.5
十字螺丝批: 各1 件,编号668401,规格尺寸 1,2
测电笔: 各1 件,编号A66505,规格尺寸 AN101
钢丝钳: 各1 件,编号A70045 ,规格尺寸 180
尖嘴钳: 各1 件,编号A71325 ,规格尺寸 160
活扳手: 各1 件,编号A81410 ,规格尺寸 200
美工刀: 各1 件,编号A84501 ,规格尺寸 18
塑料工具盒: 各1 件,编号A69350 ,规格尺寸 490
内衬刻模: 各1 件,编号A68016 ,规格尺寸 10F
技术参数
包装
ABS 塑料盒
属性
宽度
250mm
长度
490mm
高度
65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加