咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
AMMEX/爱马斯 一次性手套盒装 EN374
AMMEX/爱马斯 一次性手套盒装 EN374
商品编号
A09469
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09469 7
A09469 8
A09469 9
手套类型
手套规格
多用途手套
7
多用途手套
8
多用途手套
9
销售价 数量
 
72.63
72.63
72.63

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:AMMEX/爱马斯 一次性手套盒装 EN374
商品编号:A09469 7

技术说明

工业用丁腈一次性手套, 加厚耐用, 佩戴舒适贴手, 微麻面提供良好的干湿防滑抓握力, 特别适合灵活度高的工业装配,长度23.00cm。
橙色。

  • 钻石纹理,提供卓越的干湿抓握力。

  • 独特的橙色,提供良好的辨识度。

  • 额外加厚,加倍防护,厚度0.26mm。

A09469.jpg

技术参数
颜色
橙色
材料
丁腈
厚度
0.26mm
长度
230mm
内容
100
属性
手套类型
多用途手套
手套规格
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加