咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斜插式带盖物流箱
商品编号
A96342
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:斜插式带盖物流箱
商品编号:A96342
提示

标配外翻型箱盖,可选配平面箱盖/塑料卡片夹。
特征

  1. 箱盖与箱体之间采用以钢条链接的铰链结构,增加链接强度和开启的顺畅度。
  2. 箱盖表面有特殊防滑皮纹,易粘贴标签,同时增加与箱底堆码时的磨擦力,提高稳定性。
  3. 设计有一次性防盗,锁扣装置,防止物品在搬运及配送过程中散落或被盗。
  4. 箱体四壁加强筋设计提高装载能力。
  5. 符合人体工程学原理的把手设计,搬运更加舒适方便。
  6. 锯齿型箱盖相互咬合,保证箱子的密闭性,并提高箱盖的堆垛能力。
  7. 箱体侧面设有电脑条形码标签粘贴区,方便标签频繁撕贴或附加塑料卡片袋。
  8. 箱体底部的防滑皮纹设计,有助于提高周装箱在存储堆垛时的稳定及安全,在流水线上运行更平稳。
  9. 短边特别加强的堆垛点,大大提高了空箱的堆垛能力。
  10. 长边顶面平面设计,方便印刷企业标志。

技术说明

斜插式物流箱选用100%全新高强度改性聚丙烯PP生产,耐油、酸、碱,适应环境温度(-25°C至+80°C)。斜插式带盖物流箱在空箱的时候具有可互相插入堆放的特点,从而最多可以节省70%的堆放空间,特别是在空箱摆放、运输过程中可大大减少空间,节约成本。
颜色

蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加