咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可堆物流箱
商品编号
A96340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可堆物流箱
商品编号:A96340
颜色

灰色
特征


  1. 技术说明

    可堆物流箱选用100%全新高强度改性聚丙烯PP生产,耐油、酸、碱,适应环境温度(-25°C至+80°C),与多种物流容器和工位器具配合,用于各类仓库、生产现场等多种场合。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加