咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压千斤顶
商品编号
A91970
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91970 5
A91970 10
A91970 25
最大承重量
最小准备高度
起升高度
重量
高度
5t
25mm
205mm
368mm
10t
30mm
230mm
35kg
420mm
25t
58mm
215mm
102kg
505mm
销售价 数量
 
2551.77
3094.39
10714.89

商品详情

商品名称:液压千斤顶
商品编号:A91970 5
注意

  • 为避免人身伤害或对设备的损害,禁止超载使用。
  • 禁止在已被提升的荷载上增加新的荷载。
  • 禁止在不稳定或危险的位置上使用。
  • 必须在平坦的并且可支持荷载的表面使用千斤顶。
  • 荷载必须在提升过程中保持稳定。
  • 不稳定的荷载可能导致千斤顶滑倒。
  • 禁止使用已损坏的不合格的老化的千斤顶。
  • 禁止提升人,当千斤顶荷载上有人时禁止提升。
  • 禁止仅用趾形支撑的最末端提升荷载,必须让趾形支撑面完全与荷载接触。

技术说明

多功能超低型千斤顶。采用独特的高品质油缸,结构稳定。油缸可360°旋转,两个支撑面,可用于多种工况。适用于大型设备的安装起运,具有过载保护功能。
颜色

黄色RAL1028,粉末喷涂。
属性
最大承重量
5t
最小准备高度
25mm
起升高度
205mm
重量
高度
368mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加