咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具车 带EVA顶层
售完下架
商品编号
A91646
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具车 带EVA顶层
商品编号:A91646

提示

产品变更,售完即止!


技术说明

45寸工具车,配置10个抽屉,正面7个抽屉以及侧面3个抽屉。工具车框架板厚0.8-1.0mm,抽屉板厚0.8mm,使用45mm滚珠轴承滑轨。工具车侧面为方孔挂板,便于放置常用工具, 并配有带塑料支架的圆形钢制握手。抽屉具有自动归位功能,可选配互锁功能(一次只能开启一个抽屉),以及通过上抬抽屉把手即可解锁功能。抽屉把手为铝合金材质,亚光效果。工具车侧面配置1扇单开门配塑料把手,门内有1块可调节隔板,背面配置具有2层可调隔板的储物空间。工具车配置10mm厚EVA泡棉台面,隔层开放空间配置8mm厚EVA泡棉。每个抽屉内置一片2.5mm厚EVA垫子。工具车配置两定两万向带全刹车的5英寸 x 2英寸TPR脚轮。
特征

  1. 顶层10mm EVA压花垫;

  2. 右侧开放空间8mm EVA压花垫;

  3. 3把宝塔锁;

  4. 亚光漆表面, 抗刮痕, 抗溶解;箱体板厚0.8-1.0mm, 坚固耐用;

  5. 开放空间的前后面,欧式方孔以便悬挂配件;

  6. 抽屉铝把手,雾面处理; 符合人体工学设计;外形美观,方便易握,手感舒适;

  7. 左右各1个塑胶底座+烤漆圆管侧把手; 外形美观,方便易握,手感舒适;

  8. 1扇门, 1个塑料把手;

  9. 开放空间的前后面,欧式方孔以便悬挂配件;

  10. 侧边凹面; 10×10mm欧式方孔以便悬挂配件;

  11. 工作台背面2块可调节隔板;

  12. 5英寸 x 2英寸重型TPR全刹脚轮, 两个固定轮,两个带刹车万向轮;自由移动无噪音; 抗震性能好; 承重: 550kgs


颜色

柜体浅灰色RAL7035,抽屉煤灰色RAL7016,亚光,粉末涂层。
提示

高度不含脚轮。

技术参数
霍夫曼孔壁网格板
10×10mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
40kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加