咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
预浸润清洁擦拭布,绿色,桶装,90张/桶
商品编号
A08913
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:预浸润清洁擦拭布,绿色,桶装,90张/桶
商品编号:A08913
长度:27.0
湿润:是
宽度:27.0
张数:90
适合于清洁:否
产品类别:清洁湿巾

更多参数>>

特征

便携桶装设计,先进溶剂提供极佳的清洁能力,一次一张抽取方式便于控制用量。
技术说明

WYPALL*预浸润清洁擦拭布含有丙二醇及润肤保湿成分,轻松去除油污,无需另外使用清洁剂或水。
推荐

设备或工件的油污清洁,使用者自身油污清洁。

特征
便携桶装设计,先进溶剂提供极佳的清洁能力,一次一张抽取方式便于控制用量。

推荐
设备或工件的油污清洁,使用者自身油污清洁。

技术说明
WYPALL*预浸润清洁擦拭布含有丙二醇及润肤保湿成分,轻松去除油污,无需另外使用清洁剂或水。

技术参数
张数
90
长度
270mm
宽度
270mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加