咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
油桶吊夹
商品编号
A91971
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91971 500
吊环内孔宽
吊环内孔长
夹紧范围
工作长度
重量
链条直径
链条长度
66mm
93mm
0mm - 25mm
500mm - 690mm
3.5kg
6.3mm
516mm
销售价 数量
 
370.43

商品详情

商品名称:油桶吊夹
商品编号:A91971 500
技术说明

坚固耐用,经济实用,操作简便。广泛应用于吊运钢制油桶,带加强圆边的钢箱。
标准

符合98/37/EC规范以及ANSI/ASME B30规范。
规格

额定载重量/单链: 500kg
额定载重量/双链: 1000kg

属性
吊环内孔宽
66mm
吊环内孔长
93mm
夹紧范围
0mm - 25mm
工作长度
500mm - 690mm
重量
3.5kg
链条直径
6.3mm
链条长度
516mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加