咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长货叉套 一对
商品编号
A91973
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91973 100A
A91973 100B
A91973 125A
A91973 125B
A91973 150A
A91973 150B
净重
操作方式
适合货叉宽
长度
35kg
813mm
100mm
1219mm
44kg
1017mm
100mm
1525mm
49kg
1017mm
125mm
1525mm
59kg
1220mm
125mm
1830mm
53kg
1017mm
150mm
1525mm
64kg
1220mm
150mm
1830mm
销售价 数量
 
1419.05
1692.74
2028.12
2349.27
2028.12
2494.81

商品详情

商品名称:加长货叉套 一对
商品编号:A91973 150A
提示

货叉加长后的长度不得超出原货叉长度的150%,即加长货叉不得安装于长度小于“最小适用货叉长度”的原货叉上。加长货叉每超出原货叉25mm,载重量将按照以下理论数据减小:
A) 载重2000kg的叉车:77kg/25mm。
B) 载重2500kg的叉车:70kg/25mm。
技术说明

重型高强度8mm厚优质钢板,坚固耐用。适用于操作体积较大或较长的托盘。成对出售。
属性
净重
53kg
操作方式
1017mm
适合货叉宽
150mm
长度
1525mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加