咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 刀柄
商品编号
239000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET® 刀柄
商品编号:239000
技术说明

  • 类型 AD/B
  • 刀架经过动平衡调校,转速 8000 rpm 时达到 Q 6.3。
  • 带内部冷却液供给。

标准

DIN 69871
供货范围

交付时提供密封圈和用于类型 AD 的改装套件。
提示

其他带有 ABS® 接口的刀柄请垂询。
技术参数
内冷式
型式
ADB
刀柄
ABS
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 min-1 条件下
固定器
SK40
刀柄标准
DIN 69871
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加