咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平台梯
商品编号
A96627
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96627 3FG
A96627 4FG
A96627 5FG
A96627 6FG
A96627 7FG
A96627 8FG
A96627 10FG
包括站台在内的阶梯数量
存在储物架
工作高度大约
材料
梯子长度
踏板规格
重量
3
0.87m
玻璃钢
1.95m
防滑踏板
17.9kg
4
1.2m
玻璃钢
2.2m
防滑踏板
19.6kg
5
1.45m
玻璃钢
2.55m
防滑踏板
21.2kg
6
1.8m
玻璃钢
2.8m
防滑踏板
23.4kg
7
2m
玻璃钢
3.1m
防滑踏板
29kg
8
2.3m
玻璃钢
3.4m
防滑踏板
30.3kg
10
2.9m
玻璃钢
4m
防滑踏板
35.3kg
销售价 数量
 
3721.21
4439.61
5209.05
6083.25
6886.56
7774.30
9233.69

商品详情

商品名称:平台梯
商品编号:A96627 3FG
标准

此产品达到澳洲AE/NZS1892.3标准。
技术说明

额定负载:170公斤/工业级。
耐压:35KV
技术参数
攀爬工具承重量
170kg
安全证书
获得认证的安全性
属性
包括站台在内的阶梯数量
3
存在储物架
工作高度大约
0.87m
材料
玻璃钢
梯子长度
1.95m
踏板规格
防滑踏板
重量
17.9kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加