咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精编手套 手掌及手指PU涂层,灰色,CE4131
商品编号
A09425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09425 7
A09425 8
A09425 9
制造商名称
手套类型
手套规格
涂层材料
N10559
多用途手套
7
PU
N10559
多用途手套
8
PU
N10559
多用途手套
9
PU
销售价 数量
 
2.67
2.67
2.67

商品详情

商品名称:精编手套 手掌及手指PU涂层,灰色,CE4131
商品编号:A09425 7

推荐

小物件处理或包装,手感及灵活度要求高的装配维护。
特征

手感好,耐脏,灵活,舒适,透气。
技术说明

灰色精编手套,手掌及手指PU涂层,增加手部抓握力。
标准

EN388:2016 3131X

属性
制造商名称
N10559
手套类型
多用途手套
手套规格
7
涂层材料
PU
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加