咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电手套 手掌及手指PU涂层,N10575
商品编号
A09422
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09422 7
A09422 8
A09422 9
制造商名称
手套规格
N10575
7
N10575
8
N10575
9
销售价 数量
 
5.03
5.03
5.03

商品详情

商品名称:防静电手套 手掌及手指PU涂层,N10575
商品编号:A09422 7

技术说明

精编手套,碳纤维衬里,手掌及手指PU涂层,防静电同时具有不错的抓握力。
特征

防静电(7.5X106Ω),手感好,灵活,舒适,透气。
推荐

电子设备操作,对静电敏感的产线装配及维护。
标准

EN388:2016 4131X

属性
制造商名称
N10575
手套规格
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加