咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业安全存储柜 黄色
商品编号
A98100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98100 22
A98100 30
A98100 45
A98100 60
A98100 90
A98100 110
容量
宽度
搁板承重量
柜门数量
深度
颜色
高度
高度可以调节的搁板数量
83l
590mm
50kg
1
460mm
黄色
1650mm
2
114l
1090mm
100kg
2
460mm
黄色
1120mm
1
170l
1090mm
100kg
2
460mm
黄色
1650mm
2
227l
860mm
100kg
2
860mm
黄色
1650mm
2
340l
1090mm
100kg
2
860mm
黄色
1650mm
2
410l
1500mm
100kg
2
860mm
黄色
1650mm
2
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:工业安全存储柜 黄色
商品编号:A98100 45
提示

电子密码锁适用于 12 加仑以上的安全储 存柜; 防爆锁适用于所有型号的安全储存柜。
镀锌层板适用于易燃可燃安全柜,PP托盘适用于腐蚀品安全柜,需与安全柜层板配套使用。
技术说明

安全存储易燃可燃及腐蚀性液体 , 符合相关条例要求。
特征

  • 采用冷轧钢板,整体为双层防火钢板结构,两层钢板之间有38mm 的绝缘层。
  • 柜身底部有 50mm 的防漏液槽,防止化学液体的外溢。
  • 柜体内外都喷涂有无铅的环氧树脂漆,增加抗化学品的能力。
  • 三点连动式门锁,开合自如;配可调平衡支脚,内置静电接地线端口。

属性
容量
170l
宽度
1090mm
搁板承重量
100kg
柜门数量
2
深度
460mm
颜色
黄色
高度
1650mm
高度可以调节的搁板数量
2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加