咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZCMX 080308
商品编号
268427
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268427 HBZ025
268427 HBZ030
268427 HBZ035
268427 HBZ120
268427 HBZ140
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削进给
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
角半径
连续
钻孔进给
ZCMX 080308 ZCMX 080308
P
HM
连续
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
90m/min - 210m/min 90m/min - 210m/min
2.75mm
0.55mm
0.4mm - 2mm
2
PVD
适用 适用
HBZ025
0.8mm 0.8mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 080308
P
HM
连续
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
70m/min - 200m/min
2.75mm
0.55mm
0.4mm - 2mm 0.4mm - 2mm
2
CVD
适用 适用
HBZ030 HBZ030
0.8mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 080308
适用 适用
P
HM
轻微中断
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
50m/min - 190m/min
2.75mm
0.55mm
0.4mm - 2mm 0.4mm - 2mm
2
PVD
适用 适用
HBZ035
0.8mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 080308
HM HM
连续
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
90m/min - 200m/min
2.75mm
0.55mm
0.4mm - 2mm
2
PVD PVD
适用 适用
HBZ120
0.8mm 0.8mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 080308
适用 适用
M
HM
轻微中断 轻微中断
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
50m/min - 190m/min
2.75mm 2.75mm
0.55mm
0.4mm - 2mm
2
PVD
适用 适用
HBZ140
0.8mm 0.8mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
销售价 数量
 
244.10
244.10
244.10
244.10
244.10
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:ZCMX 080308
商品编号:268427


技术参数
适用于刀具直径 Dc
16mm
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加