咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZCMX 080304
商品编号
268425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268425 HBZ025
268425 HBZ030
268425 HBZ035
268425 HBZ120
268425 HBZ140
268425 HBZ310
268425 HUZ310
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削进给
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
角半径
连续
钻孔进给
ZCMX 080304
HM
连续 连续
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
90m/min - 210m/min
2.75mm
0.25mm
0.4mm - 2mm 0.4mm - 2mm
2
PVD
适用 适用
HBZ025
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 080304
P
HM
连续 连续
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
70m/min - 200m/min
2.75mm 2.75mm
0.25mm
0.4mm - 2mm
2
CVD CVD
适用 适用
HBZ030
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 080304
适用 适用
HM
轻微中断
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
50m/min - 190m/min
2.75mm 2.75mm
0.25mm
0.4mm - 2mm
2
PVD
适用 适用
HBZ035
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 080304
HM
连续
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
90m/min - 200m/min
2.75mm 2.75mm
0.25mm
0.4mm - 2mm
2
PVD
适用 适用
HBZ120
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 080304
适用 适用
HM
轻微中断 轻微中断
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
50m/min - 190m/min
2.75mm
0.25mm
0.4mm - 2mm 0.4mm - 2mm
2
PVD
适用 适用
HBZ140 HBZ140
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 080304
N
HM HM
连续
0.05mm - 0.4mm 0.05mm - 0.4mm
200m/min - 600m/min
2.75mm
0.25mm
0.2mm - 4mm 0.2mm - 4mm
2
PVD PVD
适用 适用
HBZ310
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.3mm 0.03mm - 0.3mm
ZCMX 080304 ZCMX 080304
N
HM HM
连续
0.05mm - 0.4mm 0.05mm - 0.4mm
200m/min - 600m/min
2.75mm
0.25mm
0.2mm - 4mm
有条件适用 有条件适用
2
没有涂层 没有涂层
适用 适用
HUZ310
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.3mm 0.03mm - 0.3mm
销售价 数量
 
244.10
244.10
244.10
244.10
244.10
315.18
279.19
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ZCMX 080304
商品编号:268425


技术参数
可转位刀片型材
通用
适用于刀具直径 Dc
16mm
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加