咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZCMX 060204
商品编号
268423
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268423 HBZ025
268423 HBZ030
268423 HBZ035
268423 HBZ120
268423 HBZ140
268423 HBZ310
268423 HUZ310
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削进给
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
角半径
连续
钻孔进给
ZCMX 060204
P
HM
连续
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
90m/min - 210m/min
2mm
0.25mm 0.25mm
0.4mm - 2mm
2
PVD
适用
HBZ025
0.4mm 0.4mm
适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 060204
P
HM
连续
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
70m/min - 200m/min 70m/min - 200m/min
2mm
0.25mm
0.4mm - 2mm
2
CVD
适用
HBZ030 HBZ030
0.4mm
适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 060204
适用
HM HM
轻微中断
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
50m/min - 190m/min
2mm
0.25mm 0.25mm
0.4mm - 2mm
2
PVD
适用
HBZ035
0.4mm
适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 060204
HM
连续
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
90m/min - 200m/min
2mm
0.25mm 0.25mm
0.4mm - 2mm
2
PVD
适用
HBZ120 HBZ120
0.4mm
适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 060204
适用
M
HM
轻微中断
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
50m/min - 190m/min 50m/min - 190m/min
2mm 2mm
0.25mm
0.4mm - 2mm
2
PVD
适用
HBZ140
0.4mm
适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 060204
N N
HM HM
连续
0.05mm - 0.4mm 0.05mm - 0.4mm
200m/min - 600m/min 200m/min - 600m/min
2mm
0.25mm
0.2mm - 4mm
2 2
PVD
适用
HBZ310 HBZ310
0.4mm
适用
0.03mm - 0.3mm 0.03mm - 0.3mm
ZCMX 060204
N
HM
连续
0.05mm - 0.4mm 0.05mm - 0.4mm
200m/min - 600m/min
2mm 2mm
0.25mm
0.2mm - 4mm
有条件适用
2
没有涂层
适用
HUZ310 HUZ310
0.4mm 0.4mm
适用
0.03mm - 0.3mm 0.03mm - 0.3mm
销售价 数量
 
233.11
233.11
233.11
233.11
233.11
305.77
269.86
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ZCMX 060204
商品编号:268423


技术参数
可转位刀片型材
通用
适用于刀具直径 Dc
12mm
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加