咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZCMX 050204
商品编号
268420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268420 HBZ025
268420 HBZ030
268420 HBZ035
268420 HBZ120
268420 HBZ140
268420 HBZ310
268420 HUZ310
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削进给
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
角半径
连续
钻孔进给
ZCMX 050204
P
HM
连续
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
90m/min - 210m/min
1.75mm 1.75mm
0.25mm
0.4mm - 2mm
2
PVD PVD
适用 适用
HBZ025
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 050204
P
HM
连续
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
70m/min - 200m/min
1.75mm
0.25mm
0.4mm - 2mm 0.4mm - 2mm
2 2
CVD
适用 适用
HBZ030
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 050204 ZCMX 050204
适用 适用
P
HM HM
轻微中断 轻微中断
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
50m/min - 190m/min
1.75mm
0.25mm
0.4mm - 2mm
2
PVD
适用 适用
HBZ035 HBZ035
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 050204
HM
连续
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
90m/min - 200m/min
1.75mm
0.25mm
0.4mm - 2mm 0.4mm - 2mm
2
PVD PVD
适用 适用
HBZ120
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 050204
适用 适用
M
HM
轻微中断
0.1mm - 0.3mm 0.1mm - 0.3mm
50m/min - 190m/min
1.75mm
0.25mm 0.25mm
0.4mm - 2mm
2
PVD
适用 适用
HBZ140
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.12mm 0.03mm - 0.12mm
ZCMX 050204
N
HM
连续
0.05mm - 0.4mm 0.05mm - 0.4mm
200m/min - 600m/min 200m/min - 600m/min
1.75mm
0.25mm
0.2mm - 4mm
2
PVD PVD
适用 适用
HBZ310
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.3mm 0.03mm - 0.3mm
ZCMX 050204
N
HM HM
连续
0.05mm - 0.4mm 0.05mm - 0.4mm
200m/min - 600m/min 200m/min - 600m/min
1.75mm
0.25mm
0.2mm - 4mm
有条件适用 有条件适用
2
没有涂层
适用 适用
HUZ310
0.4mm
适用 适用
0.03mm - 0.3mm 0.03mm - 0.3mm
销售价 数量
 
233.11
233.11
233.11
233.11
233.11
305.77
269.86
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ZCMX 050204
商品编号:268420


技术参数
适用于刀具直径 Dc
10mm
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加