咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹车削刀片套装,规格尺寸 16
商品编号
271900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
271900 EL
271900 ER
271900 IL
271900 IR
刀具材料
加工方向
螺纹种类
HM
左向
BSW BSW-LH G G-LH M M-LH MF MF-LH
HM
右向
BSW BSW-LH G G-LH M M-LH MF MF-LH
HM
左向
BSW BSW-LH G G-LH M M-LH MF MF-LH
HM
右向
BSW BSW-LH G G-LH M M-LH MF MF-LH
销售价 数量
 
3153.09
3153.09
3153.09
3153.09

商品详情

商品名称:螺纹车削刀片套装,规格尺寸 16
商品编号:271900 IL


内容
全牙型,公制 60°: 编号 270776,规格尺寸 1;1.5;1.75;2;2.5;3
部分牙型,公制 60°: 编号 270797,规格尺寸 0,5-1,5;1,75-3
全牙型,BSW 55°: 编号 270834 规格尺寸 14;11
技术参数
类型
HB7010
属性
刀具材料
HM
加工方向
左向
螺纹种类
BSW BSW-LH G G-LH M M-LH MF MF-LH
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加