咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内冷钢制镗刀杆套装
商品编号
260037
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260037 SET06
260037 SET09
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
A0608H SCLCR/L06 A0810J SCLCR/L06 A1012K SCLCR/L06 A1216M SCLCR/L06
4mm 6mm 7mm 9mm
22mm 27mm 33mm 42mm
7mm 11mm 15mm
100mm 110mm 125mm 150mm
8mm 11mm 13mm 16mm
269028 7
CC..0602..
6mm 8mm 10mm 12mm
A16Q SCLCR/L09 A20R SCLCR/L09 A25R SCLCR/L09
10.5mm 10.7mm 14.5mm
15mm 18mm 23mm
180mm 200mm 200mm
20mm 25mm 28mm
269028 14
CC..09T3..
销售价 数量
 
3712.02
3549.91

商品详情

商品名称:内冷钢制镗刀杆套装
商品编号:260037 SET09


供货范围
配套塑料箱。
技术参数
内圆车削最大深度
3×D
应用形式
左向
内冷式
标准
DIN 8024
属性
ISO 代码 刀杆
A16Q SCLCR/L09 A20R SCLCR/L09 A25R SCLCR/L09
中心偏差 L3
10.5mm 10.7mm 14.5mm
头部长度 L1
夹紧高度 L2
15mm 18mm 23mm
总长度 L
180mm 200mm 200mm
最小预钻孔直径 Dmin
20mm 25mm 28mm
转位刀片螺栓套件
269028 14
配套适用的转位刀片
CC..09T3..
颈部宽度 L4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加