咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内冷钢制镗刀杆套装
商品编号
260346
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260346 SET07
260346 SET11
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
A0810H SDUCR/L07 A1012K SDUCR/L07 A1216M SDUCR/L07
6.5mm 9mm 11mm
22.5mm 27.5mm 40.5mm
9mm 11mm 15mm
100mm 125mm 150mm
12mm 15.5mm 18mm
269028 7
DC..0702..
8mm 10mm 12mm
A16Q SDUCR/L11 A20R SDUCR/L11 A25R SDUCR/L11
13.6mm 16mm 18.5mm
15mm 18mm 23mm
180mm 200mm 200mm
25mm 27mm 32mm
269028 14
DC..11T3..
销售价 数量
 
3549.91
3647.18

商品详情

商品名称:内冷钢制镗刀杆套装
商品编号:260346 SET07


供货范围
配套塑料盒。
技术参数
内圆车削最大深度
3×D
内冷式
标准
DIN 8024
应用形式
右向
属性
ISO 代码 刀杆
A0810H SDUCR/L07 A1012K SDUCR/L07 A1216M SDUCR/L07
中心偏差 L3
6.5mm 9mm 11mm
头部长度 L1
22.5mm 27.5mm 40.5mm
夹紧高度 L2
9mm 11mm 15mm
总长度 L
100mm 125mm 150mm
最小预钻孔直径 Dmin
12mm 15.5mm 18mm
转位刀片螺栓套件
269028 7
配套适用的转位刀片
DC..0702..
颈部宽度 L4
8mm 10mm 12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加