咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SNMA 120408
商品编号
251225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251225 HB7210-1
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
SNMG 120408 SNMG 120408
适用
K
HM
轻微中断 轻微中断
100m/min - 450m/min
6.5mm
0.4mm
0.4mm - 6.5mm 0.4mm - 6.5mm
8 8
TiCN TiCN
适用
HB7210-1
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.3mm/rev - 0.7mm/rev
适用
销售价 数量
 
179.80

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
类型:
数量:

商品详情

商品名称:SNMA 120408
商品编号:251225


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加