咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TOGX 090204 通用
商品编号
268868
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268868 BK8430
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
其他应用
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
类型
角半径
进给量 f
连续
TOGX 090204
适用
P
M
轻微中断
120m/min - 300m/min
120m/min - 180m/min
0.5mm - 1.5mm
3
BK8430
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
销售价 数量
 
279.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
类型:
数量:

商品详情

商品名称:TOGX 090204 通用
商品编号:268868


技术参数
前角
14degrees
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加