咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆套装
商品编号
265130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265130 10
265130 12
265130 16
265130 20
265130 25
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
备件
头部长度 L1
总长度 L
配套适用的转位刀片
SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
12mm
10mm
269981 6
21mm
70mm
CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
16mm
12mm
269981 1
20mm 20mm 20mm
80mm
CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
20mm
16mm
269981 2
27mm 27mm
100mm
CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
25mm
20mm
269981 2
27mm 27mm 27mm
125mm
CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
32mm
25mm
269981 3
25mm 25mm 25mm
150mm
CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
销售价 数量
 
1961.37
2058.63
2236.93
2301.77
2399.04

商品详情

商品名称:车刀杆套装
商品编号:265130 25


技术参数
标准
DIN ISO 5610
手柄类型
车刀杆
应用形式
右向
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
作用宽度 L4
32mm
刀柄规格
25mm
备件
269981 3
头部长度 L1
25mm 25mm 25mm
总长度 L
150mm
配套适用的转位刀片
CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加