咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
30° 铣削刀片
商品编号
217317
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217317 6
修正系数 fz
全牙型
刀片几何结构
外径 D
排屑槽数量
深度 t
用于螺纹 ≥
螺距
2.5
全牙型,内螺纹
16.2mm
3
3,25mm
Tr34×6 – Tr42×6
6mm
销售价 数量
 
1523.42

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:30° 铣削刀片
商品编号:217317


技术参数
类型
HB7720
切刃数 Z
3
螺纹断面角
30degrees
型号
P16
螺纹种类
TR TR-LH -
切削方向
右向和左向
刀具材料
硬质合金
属性
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加