咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
255798
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
255798 25/12
255798 32/12
ISO 代码 刀杆
刀柄规格
刀片尺寸
卡爪
卡爪垫板
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
通用支架作用宽度 L4
通用支架总长度 L
通用支架悬伸长度 L1
配套适用的转位刀片
CRDNN 2525M12
25mm
12mm
259035 3
259041 1
中性
259031 43
259025 2
12.5mm
150mm
34mm
RN..1207..
CRDNN 3225P12
32mm
12mm
259035 3
259041 1
中性
259031 43
259025 2
12.5mm
170mm
34mm
RN..1207..
销售价 数量
 
1927.80
2152.71

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:255798 32/12


技术参数
应用形式
通用
内冷式
标准
DIN ISO 5610
手柄类型
车刀杆
应用
纵向旋转外部
属性
ISO 代码 刀杆
CRDNN 3225P12
刀柄规格
32mm
刀片尺寸
12mm
卡爪
259035 3
卡爪垫板
259041 1
可转位刀片布置
中性
垫片
259031 43
垫片螺栓
259025 2
通用支架作用宽度 L4
12.5mm
通用支架总长度 L
170mm
通用支架悬伸长度 L1
34mm
配套适用的转位刀片
RN..1207..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加